{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPoClamp | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 60 kN | |
Poids | 65 kg | |
Longueur totale L | 645 mm | |
Longueur corps de base a | 560 mm | |
Largeur corps de base B | 160 mm | |
Plage de serrage b | 17 mm - 263 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 115 mm | |
Plage de serrage d | 187 mm - 433 mm | |
Hauteur mors h | 49,8 mm | |
Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Ecartement rainure p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HiPo | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Réf. fabricant | 360465 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance 160
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4,240.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 3,370.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HiPo | HOLEX NC |
Longueur totale L | 645 mm | 573 mm |
Poids | 65 kg | 67 kg |
Longueur corps de base a | 560 mm | 530 mm |
Hauteur corps de base c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |