{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HiPoClamp | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 40 kN | |
Poids | 35 kg | |
Longueur totale L | 512 mm | |
Longueur corps de base a | 424 mm | |
Largeur corps de base B | 125 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 182 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 100 mm | |
Plage de serrage d | 131 mm - 313 mm | |
Hauteur mors h | 39,5 mm | |
Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Ecartement rainure p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HiPo | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360465 125O | |
EAN / GTIN | 4045197991256 | |
Réf. fabricant | 360465 125O |