{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HOLEX NC | |
Type | 125 | |
Force de serrage maximale | 40 kN | |
Serrage maximal | 230 mm | |
Poids | 30 kg | |
Longueur totale L | 441 mm | |
Longueur corps de base a | 398,5 mm | |
Largeur corps de base B | 126 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 182 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 95 mm | |
Hauteur totale F | 134,5 mm | |
Plage de serrage d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Rainure longitudinale l H8 | 20 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC | |
Nombre de filetages pour butée de pièce | 2 | |
Ouverture de clé | 14 mm | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Réf. fabricant | 360565 125 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Etau hte pression CN, Type: 125
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
1875,00 CHF
CHF 1,575.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 2,400.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2,610.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 2,860.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo | HiPo |
Longueur totale L | 441 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm |
Poids | 30 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg |
Force de serrage maximale | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine | Etaux machine | Etaux machine |