Etau haute pression CN version LC 125

Réf.: 360510 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 125
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Poids 34 kg
Longueur totale L 446 mm
Longueur corps de base a 398 mm
Plage de serrage b 0 mm - 182 mm
Hauteur corps de base c −0,02 100 mm
Plage de serrage d 131 mm - 313 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m 180 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Code couleur pour accessoires adaptés LC-GARANT
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Réf. fabricant 360510 125

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit; rapport optimal entre la capacité de serrage et la longueur totale. Contrôle optique de la force de serrage à l'aide de 4 repères circulaires. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.
  • Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords inférieur et supérieur rectifiés; parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique:
  • Système “Clic” à changement rapide pour mors rapportés/étagés. Temps de préparation courts et flexibilité élevée.
  • Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Utilisation:

Système de serrage universel pour centres d’usinage.

Livraison:

Avec 2 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et 1 clé mâle coudée.

Accessoire(s):

Remarque(s):

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop