Mors étagé mobile, Pour type: 125

Réf.: 360468 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 70 mm
Longueur l1 40 mm
Pour code couleur Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Réf. fabricant 360468 125

Description

Utilisation:

Pour montage des mors HD 362390362600.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.