{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NC8 | |
Type | 160 | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 60 kN | |
Poids | 56 kg | |
Longueur totale L | 615 mm | |
Longueur corps de base a | 530 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 164 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 246 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 115 mm | |
Plage de serrage d | 189 mm - 435 mm | |
Hauteur mors h | 49,8 mm | |
Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | NC8 | |
Nombre de filetages pour butée de pièce | 5 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Réf. fabricant | 6921928000055 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Etau haute pression CN - NC8, Type: 160
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4,015.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4,240.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 3,370.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | Systèmes de serrage à point zéro | |
Code couleur pour accessoires adaptés | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Longueur totale L | 615 mm | 645 mm | 573 mm |
Poids | 56 kg | 65 kg | 67 kg |
Longueur corps de base a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Force de serrage maximale | 60 kN | 60 kN | 60 kN |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine | Etaux machine |