{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | NC8 | |
Type | 200 | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Force de serrage maximale | 60 kN | |
Poids | 60 kg | |
Longueur totale L | 615 mm | |
Longueur corps de base a | 530 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 164 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 246 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 115 mm | |
Plage de serrage d | 189 mm - 435 mm | |
Hauteur mors h | 60 mm | |
Rainure longitudinale l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | NC8 | |
Nombre de filetages pour butée de pièce | 5 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360405 200 | |
EAN / GTIN | 4250364403412 | |
Réf. fabricant | 6921928010055 |