{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M7 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 7 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 12 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 16 mm | |
Rallonge K2 | 9 mm | |
Rallonge L2 | 45 mm | |
Rallonge L3 | 145 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338460 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953124 | |
Réf. fabricant | 338460 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide 5
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 194.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Rallonge ⌀ D3 | 12 | 7 | 7 | 8 |
Rallonge K2 | 9 | 5,5 | 5,5 | 6,2 |
Rallonge L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |