{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M8 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 6 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 12 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 14 mm | |
Rallonge K2 | 9 mm | |
Rallonge L2 | 45 mm | |
Rallonge L3 | 145 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338460 4 | |
EAN / GTIN | 4045197953117 | |
Réf. fabricant | 338460 4 |