{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 16 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 26 mm | |
Rallonge K2 | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 49 mm | |
Rallonge L3 | 149 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Réf. fabricant | 338460 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide 12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 298.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Rallonge ⌀ D3 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Rallonge K2 | 14,5 | 12 | 12 | 12 |
Rallonge L2 | 49 | 90 | 90 | 90 |
Rallonge L3 | 149 | 200 | 200 | 200 |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |