{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 4,5 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 12 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 12 mm | |
Rallonge K2 | 9 mm | |
Rallonge L2 | 45 mm | |
Rallonge L3 | 145 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338460 3 | |
EAN / GTIN | 4045197953100 | |
Réf. fabricant | 338460 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Rallonge ⌀ D3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Rallonge K2 | 9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rallonge L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |