{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 68,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 102,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 800 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Référence article | 320660 4 | |
EAN / GTIN | 4019208014258 | |
Réf. fabricant | 042175 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60° 4
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
409,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
255,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
317,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1.390,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
za maso obdelovanca | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ ohišja D | 68,5 mm | 43 mm | 60 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 102,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | 20 mm | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |