{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 43 mm | |
Longueur utile B | 65 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Pour poids de la pièce | 200 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320660 2 | |
EAN / GTIN | 4019208014388 | |
Réf. fabricant | 043115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60° 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ corps D | 43 mm | 32 mm | 45 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM2 | CM2 | CM2 |
Longueur utile B | 65 mm | 64 mm | 76 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |