{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 75 mm | |
Longueur totale L | 246 mm | |
Longueur utile B | 116,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 50 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 55,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 650 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320655 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202747 | |
Réf. fabricant | 800006622 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 312.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 466.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 390.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ corps D | 75 mm | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 116,5 mm | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Longueur pointe C | 55,5 mm | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 50 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |