{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 48 mm | |
Longueur totale L | 166 mm | |
Longueur utile B | 85 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 28 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 32,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 200 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320655 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202716 | |
Réf. fabricant | 800006620 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 234.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 200 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 85 mm | 79 mm | 94,5 mm | 79 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 28 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |