{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 50 mm | |
Longueur utile B | 94,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 12 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 45 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Réf. fabricant | 320673 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60° / 30°, Cône morse: 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 94,5 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |