{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 50 mm | |
Longueur utile B | 89,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 12 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Réf. fabricant | 320673 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante 60° / 30° 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 232.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 155.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 185.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 | 500 | 500 |
Vitesse de rotation max. | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Longueur utile B | 89,5 | 79 | 79 |
Longueur pointe C | 40 | 29,5 | 29,5 |
⌀ pointe max. 60° A | 25 | 25 | 25 |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |