{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | HSK 63 | |
⌀ corps D | 44 mm | |
⌀ queue D1 | 12 mm | |
Pour poids de la pièce | 300 kg | |
Longueur totale L | 127 mm | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
Course de ressort | 3 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Erreur de concentricité | 0,01 mm | |
Pour code couleur | K12 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320617 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4062406127251 | |
Réf. fabricant | 320617 HSK63 |