{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | Queue 3 pans | |
⌀ corps D | 74 mm | |
⌀ queue D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
Pour poids de la pièce | 700 kg | |
Longueur totale L | 165 mm | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
Course de ressort | 4 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Erreur de concentricité | 0,01 mm | |
Pour code couleur | K18 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320617 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573157 | |
Réf. fabricant | 320617 50/3 |