Pointe tournante pour embout interchangeable, Type: 20

Réf.: 320617 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ queue 20 mm
⌀ corps D 44 mm
⌀ queue D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Pour poids de la pièce 300 kg
Longueur totale L 118 mm
Long. utile L1 51 mm
Course de ressort 3 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Erreur de concentricité 0,01 mm
Pour code couleur K12
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320617 20
EAN / GTIN 4045197773630
Réf. fabricant 320617 20

Description

Exécution:

  • Modèle à ressort pour compensation axiale de la longueur pendant l’usinage.
  • Entièrement trempé et rectifié. Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de fluide d’usinage.
Queue cylindrique pour serrage dans des porte-outils pour barres d’alésage, porte-pinces ou mandrins expansibles hydrauliques; pour fixation dans une deuxième tourelle.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 320625.

Remarque(s):

Changement des douilles sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.