Pointe tournante pour embout interchangeable 32

Réf.: 320617 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ queue 32 mm
⌀ corps D 66 mm
⌀ queue D1 18 mm
⌀ d 32 mm
Pour poids de la pièce 500 kg
Longueur totale L 155 mm
Long. utile L1 95 mm
Course de ressort 4 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Erreur de concentricité 0,01 mm
Pour code couleur K18
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320617 32
EAN / GTIN 4062406573133
Réf. fabricant 320617 32

Description

Exécution:

  • Modèle à ressort pour compensation axiale de la longueur pendant l’usinage.
  • Entièrement trempé et rectifié. Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de fluide d’usinage.
Queue cylindrique pour serrage dans des porte-outils pour barres d’alésage, porte-pinces ou mandrins expansibles hydrauliques; pour fixation dans une deuxième tourelle.
Pour l’usinage de pièces à usiner lourdes.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 320625.
Embouts interchangeables 320629.

Remarque(s):

Changement des douilles sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.