Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 50mm

Réf.: 319106 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Largeur de queue b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Code couleur queue VDI VDI 50
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319106 50
EAN / GTIN 4067263237976
Réf. fabricant 319106 50

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d<sub>1</sub>: 50mm

Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 50mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  261.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  172.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b2 50 mm 50 mm
Largeur de queue b3 26 mm 26 mm
Code couleur queue VDI VDI 50 VDI 50
h2 41 mm 34 mm
h5 50 mm 50 mm
h6 60 mm 60 mm
Queue ⌀ d1 50 mm 50 mm