Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite 20 mm

Réf.: 319106 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Forme C
    Queue ⌀ d1 20 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 52 mm
    b2 27 mm
    Largeur de queue b3 13 mm
    h5 25 mm
    h6 30 mm
    l1 55 mm
    Code couleur queue VDI VDI 20
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319106 20
    EAN / GTIN 4067263237938
    Réf. fabricant 319106 20

    Description

    Exécution:

    • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
    • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
    • Avec gicleurs.

    GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

    Utilisation:

    Pour carottage.

    Norme:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier