{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319106 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237969 | |
Réf. fabricant | 319106 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | C | C |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |