Porte-outils, forme C1 axial, à droite 50 mm

Réf.: 319107 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Forme C
    Queue ⌀ d1 50 mm
    h1 32 mm
    h2 34 mm
    b1 100 mm
    b2 50 mm
    Largeur de queue b3 26 mm
    h5 50 mm
    h6 60 mm
    l1 100 mm
    Code couleur queue VDI VDI 50
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319107 50
    EAN / GTIN 4067263224488
    Réf. fabricant 319107 50

    Description

    Exécution:

    • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
    • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
    • Avec gicleurs.

    Utilisation:

    Pour carottage.

    Norme:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.