Bague 27X0,2 mm

Réf.: 309920 27X0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 27 mm
Epaisseur b1 0,2 mm
Exécution mince
Norme DIN 2084
⌀ ext. 39 mm
Type de produit Bague

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309920 27X0,2
EAN / GTIN 4045197306845
Réf. fabricant 2084/27X0,2

Description

Exécution:

De 0,03 à 1 mm d’épaisseur. Découpées dans du feuillard trempé. L’écart de l’épaisseur b1 et de son parallélisme est fonction de la tolérance suivant DIN 1544.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier