Bague, mince, ⌀ int.×épais. b1: 13X0,6mm

Réf.: 309920 13X0,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vnútorný ⌀ 13 mm
Hrúbka b1 0,6 mm
Prevedenie úzka
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 21 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309920 13X0,6
EAN / GTIN 4045197306616
Réf. fabricant 2084/13X0,6

Description

Prevedenie:

Šírka 0,03 až 1 mm. Vyrezaný z kalenej pásovej ocele. Odchýlka od šírky b1 a jej paralelnosť závisí od tolerancie východiskového polovýrobku podľa DIN 1544.