Bague 16X0,2 mm

Réf.: 309920 16X0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ int. 16 mm
    Epaisseur b1 0,2 mm
    Exécution mince
    Norme DIN 2084
    ⌀ ext. 25 mm
    Type de produit Bague

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309920 16X0,2
    EAN / GTIN 4045197306661
    Réf. fabricant 2084/16X0,2

    Description

    Exécution:

    De 0,03 à 1 mm d’épaisseur. Découpées dans du feuillard trempé. L’écart de l’épaisseur b1 et de son parallélisme est fonction de la tolérance suivant DIN 1544.