Bague 27X0,04 mm

Réf.: 309920 27X0,04
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 27 mm
Epaisseur b1 0,04 mm
Exécution mince
Norme DIN 2084
⌀ ext. 39 mm
Type de produit Bague

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309920 27X0,04
EAN / GTIN 4045197306814
Réf. fabricant 2084/27X0,04

Description

Exécution:

De 0,03 à 1 mm d’épaisseur. Découpées dans du feuillard trempé. L’écart de l’épaisseur b1 et de son parallélisme est fonction de la tolérance suivant DIN 1544.