Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309432 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
Support ET 32
Norme Norme usine
Type 4538 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 43 mm
Extension axiale 10 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309432 6
EAN / GTIN 2050001704085
Réf. fabricant 13366010600

Description

Exécution:

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  114.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  103.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  119.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  89.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 32 ET 25 ET 32 ET 16
⌀ ext. D 33 mm 26 mm 33 mm 17 mm
Longueur totale L 43 mm 35 mm 42,5 mm 29 mm
⌀ serrage nominal d 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
Compensation radiale R Usinage des filets 0,4 mm 0,5 mm 0,3 mm
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage