Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309447 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
Support ET 25
Norme Norme usine
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 35 mm
Compensation axiale 0,1 mm
Compensation radiale R Usinage des filets 0,4 mm
Compensation radiale R Alésage 0,05 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309447 6
EAN / GTIN 4045197783035
Réf. fabricant 309447 6

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  103.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  119.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  89.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 25 ET 32 ET 16
⌀ ext. D 26 mm 33 mm 17 mm
Longueur totale L 35 mm 42,5 mm 29 mm
⌀ serrage nominal d 6 mm 6 mm 6 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage