{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3 mm | |
Support | ET 25 | |
Norme | Norme usine | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,4 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,05 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309447 3 | |
EAN / GTIN | 4045197782984 | |
Réf. fabricant | 309447 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |