Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 11mm

Réf.: 309432 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 11 mm
Support ET 32
Norme Norme usine
Type 4538 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 43 mm
Extension axiale 10 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309432 11
EAN / GTIN 2050001704139
Réf. fabricant 13366011100

Description

Exécution:

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 11mm

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 11mm

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  114.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  119.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 32 ET 32
⌀ ext. D 33 mm 33 mm
Longueur totale L 43 mm 42,5 mm
⌀ serrage nominal d 11 mm 11 mm
Norme Norme usine Norme usine
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage