{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 9 mm | |
Support | ET 32 | |
Norme | Norme usine | |
Type | 4538 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
Extension axiale | 10 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309432 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704115 | |
Réf. fabricant | 13366010900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, ⌀ serrage nominal d: 9mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 114.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
⌀ ext. D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Longueur totale L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ serrage nominal d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 mm | 0,4 mm | |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |