{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3,5 mm | |
Support | ET 25 | |
Norme | Norme usine | |
Type | 4285 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Extension axiale | 8 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309430 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704009 | |
Réf. fabricant | 13365010350 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 3,5mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 107.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
⌀ ext. D | 26 mm | 26 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 34 mm | 35 mm | 29 mm |
⌀ serrage nominal d | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |