Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 3,5 mm

Réf.: 309445 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3,5 mm
Support ET 16
Norme Norme usine
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 29 mm
Compensation axiale 0,1 mm
Compensation radiale R Usinage des filets 0,3 mm
Compensation radiale R Alésage 0,05 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309445 3,5
EAN / GTIN 4045197782847
Réf. fabricant 309445 3,5

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.