{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 2 mm | |
Support | ET 16 | |
Norm | Norme usine | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Longueur totale L | 29 mm | |
Compensation axiale | 0,1 mm | |
Compensation radiale R Usinage des filets | 0,3 mm | |
Compensation radiale R Alésage | 0,05 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309445 2 | |
EAN / GTIN | 4045197782816 | |
Réf. fabricant | 309445 2 |