Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale 10 mm

Réf.: 309430 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ET 25
Norme Norme usine
Type 4285 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Extension axiale 8 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309430 10
EAN / GTIN 2050001704061
Réf. fabricant 13365011000

Description

Exécution:

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale  10 mm

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale 10 mm

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  108.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  104.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ET 25 ET 25
⌀ ext. D 26 26
Longueur totale L 34 35
⌀ serrage nominal d 10 10
Norme Norme usine Norme usine
Type 4285 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier