Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale 7 mm

Réf.: 309430 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 7 mm
    Support ET 25
    Norme Norme usine
    Type 4285 E
    ⌀ ext. D 26 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Extension axiale 8 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309430 7
    EAN / GTIN 2050001704030
    Réf. fabricant 13365010700

    Description

    Exécution:

    Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

    Utilisation:

    Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

    Adapté(s) pour:

    Tous les mandrins à pinces ER standard.

    Remarque(s):

    Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale  7 mm

    Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale 7 mm

    Sur demande
    Livraison selon accord
    0 article(s) en stock
    CHF  108.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  104.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Support ET 25 ET 25
    ⌀ ext. D 26 26
    Extension axiale 8
    Longueur totale L 34 35
    ⌀ serrage nominal d 7 7
    Norme Norme usine Norme usine
    Type de produit Pince de serrage Pince de serrage