Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-8mm

Réf.: 307730 0,3-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 8 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type standard
Longueur de col cote A 96 mm
⌀ ext. D 36 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 4
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307730 0,3-8
EAN / GTIN 2050001690012
Réf. fabricant 16.296.63.08

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-8mm

Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-8mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  477.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  386.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  277.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 63 HSK-A 63 SA 40
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 ISO 7388-1
Forme A A AD
Précision de concentricité ≤ 30 µm ≤ 20 µm ≤ 20 µm
Plage de serrage 0,3 mm - 8 mm 0,3 mm - 8 mm 0,3 mm - 8 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1
Type de produit Mandrins de perçage Mandrins de perçage Mandrins de perçage