{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0,3 mm - 8 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | Étroit | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Réf. fabricant | 301425 0,3-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de perçage Type AD 0,3-8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 276.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 70 | 93 |
⌀ ext. D | 35 | 35 |
Type | Étroit | Étroit |
Forme | AD | A |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Précision de concentricité | ≤ 20 | ≤ 20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |