Mandrins de perçage Type AD 0,5-13 mm

Réf.: 301425 0,5-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 13 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type Étroit
Longueur de col cote A 76 mm
⌀ ext. D 43 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301425 0,5-13
EAN / GTIN 4045197931771
Réf. fabricant 301425 0,5-13

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale ≤ 20 µm.
Finition microsablée et rectifiée.
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Livraison:

Avec clé de serrage Torx® et poignée transversale, pour adhérence élevée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.