{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | Étroit | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 301425 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931795 | |
Réf. fabricant | 301425 1-16 |