Mandrins courts Type A 0,3-8 mm

Réf.: 307725 0,3-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage 0,3 mm - 8 mm
    Support HSK-A 63
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
    Forme A
    Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 20 µm
    Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
    Type Étroit
    Longueur de col cote A 93 mm
    ⌀ ext. D 35 mm
    Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 307725 0,3-8
    EAN / GTIN 4045197931863
    Réf. fabricant 307725 0,3-8

    Description

    Exécution:

    • Pour rotation à droite et à gauche
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.

    Avec arrosage interne max. 50 bars.
    Précision de concentricité < 20 µm.
    • Exécution étroite.
    • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
    • Couples de retenue optimum au niveau de l’outil.

    Livraison:

    Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

    Accessoire(s):

    Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Mandrins courts Type A 0,3-8 mm

    Mandrins courts Type A 0,3-8 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  385.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  276.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur de col cote A 93 70
    ⌀ ext. D 35 35
    Type Étroit Étroit
    Forme A AD
    Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 ≤ 14
    Précision de concentricité ≤ 20 ≤ 20
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1