Mandrins courts Type A 1-16 mm

Réf.: 307725 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme A
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type Étroit
Longueur de col cote A 104 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307725 1-16
EAN / GTIN 4045197931887
Réf. fabricant 307725 1-16

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage interne max. 50 bars.
Précision de concentricité < 20 µm.
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l’outil.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.