{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 30 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | standard | |
Longueur de col cote A | 109 mm | |
⌀ ext. D | 57 mm | |
Clé de serrage de rechange 627425 | SW 6 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Réf. fabricant | 16.296.63.16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 2,5-16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 396.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 426.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Type | standard | Étroit |
Forme | A | A |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Précision de concentricité | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15 000 min-1 |