Mandrin à pinces ER 16

Réf.: 305390 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 16
    Support HSK-A 63 long
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 28 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305390 16
    EAN / GTIN 4045197289629
    Réf. fabricant 305390 16

    Description

    Exécution:

    Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    Avec alésage Balluffchip.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage rapide revêtu.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange