Mandrin de frettage 20 mm

Réf.: 302225 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 20 mm
    Support SA 30 court
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302225 20
    EAN / GTIN 2050001839015
    Réf. fabricant 302225 20

    Description

    Exécution:

    • Acier réfractaire.
    • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
    Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange