Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur 32/20 mm

Réf.: 302416 32/20
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
⌀ alésage D1 20 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Longueur totale L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184
Réf. fabricant 302416 32/20

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, long.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier