Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/16mm

Réf.: 302416 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 16 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Longueur totale L 300 mm
⌀ D2 22 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302416 25/16
EAN / GTIN 4045197436139
Réf. fabricant 302416 25/16

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, long.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.